現場服ストレッチブルゾン 2170

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30855877 品番 2170
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポート!ストレッチ素材と、立体的な肘の設計で動きやすい。
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
アクティブワークに最適なディテールを存分に搭載。
左胸ポケットはファスナー仕様で物が落ちにくい。
左胸ポケットにはマジックテープ付きで安心収納。
両脇内ポケット仕様で左内ポケットにはタブ付きで落ちにくい仕様に。
裾部分には金属製の尾錠を使用しワンポイントかつアジャスト釦付きで実用的。
左袖ペン差し使用。
フルジップアップの襟ファスナーで埃などの侵入を防ぐ。

サンドベージュ サイズ5L 混率(%)綿97・ポリウレタン3 種別ブルゾン 胸囲(cm)130 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 素材ストレッチオックス 色番39 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12.5×18.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30855843
2020-11-25
用途:
木工事作業時
有限会社玉木工務店 様 (建設業・工事業)

夏にカーゴパンツを先に買いました。涼しくなってきたのでジャケットも購入しました。襟の高さがちょうど良いです。内ポケットの落下防止の小さなフラップも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする