曜日別特売
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114

2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114
2170 現場服ストレッチブルゾン 2170 ジーベック 30856114

現場服ストレッチブルゾン 2170

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
クロ
内容量1着注文コード30856114品番2170
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポート!ストレッチ素材と、立体的な肘の設計で動きやすい。
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
アクティブワークに最適なディテールを存分に搭載。
左胸ポケットはファスナー仕様で物が落ちにくい。
左胸ポケットにはマジックテープ付きで安心収納。
両脇内ポケット仕様で左内ポケットにはタブ付きで落ちにくい仕様に。
裾部分には金属製の尾錠を使用しワンポイントかつアジャスト釦付きで実用的。
左袖ペン差し使用。
フルジップアップの襟ファスナーで埃などの侵入を防ぐ。

クロサイズ5L混率(%)綿97・ポリウレタン3種別ブルゾン胸囲(cm)130肩幅(cm)55袖丈(cm)60着丈(cm)69素材ストレッチオックス色番90材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12.5×18.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30855843
2020-11-25
用途: 木工事作業時
有限会社玉木工務店建設業・工事業

夏にカーゴパンツを先に買いました。涼しくなってきたのでジャケットも購入しました。襟の高さがちょうど良いです。内ポケットの落下防止の小さなフラップも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする