現場服ストレッチパンツ 2172

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30856166 品番 2172
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポート!立体裁断とストレッチで膝の曲げ伸ばしが楽々。
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
立体的な膝の設計で身体の負担を軽減。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な履き心地。
左前ループは綾テープループでワンポイントデザイン。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
フロントはオリジナルタックボタン。

サンドベージュ サイズLL 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)80 種別パンツ ウエスト(cm)90 素材ストレッチオックス 色番39 適合寸法(cm)85〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする