現場服ストレッチラットパンツ 2173

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サンドベージュ サイズ6L 注文コード30856525 品番2173
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポート!立体裁断とストレッチで膝の曲げ伸ばしが楽々。
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
立体的な膝の設計で身体の負担を軽減。
左右の大きめカーゴポケットは収納性抜群!
右にはファスナー付きポケットで安心収納。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な履き心地。
左前ループは綾テープループでワンポイントデザイン。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
フロントはオリジナルタックボタン。

サンドベージュ サイズ6L 混率(%)綿97・ポリウレタン3 種別パンツ 素材ストレッチオックス 色番39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする