ブルゾン 1680

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30856778 品番 1680
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

オリジナルワッペンやメタルックスファスナーでデザイン性UP!右胸ファスナーはYKKメタルックスファスナー。左胸オリジナルエンボスネーム。
静電気帯電防止素材の丈夫なツイル。
各所に施されたこだわりディテールや洗練されたデザイン。
背中ノーフォーク仕様で作業快適。
右胸ファスナーポケットで物が落ちず、スマートフォンも収納できる深さもたっぷり。
左袖、左胸ポケットペン差し付き。
左胸ポケットにネームホルダーループ付き。
両脇、逆玉ポケットで物が落ちにくい。
ボタンは隠し仕様で傷つけにくい仕様、金属製で丈夫。

ディープネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)107 肩幅(cm)49 袖丈(cm)51 着丈(cm)61 素材ツイル 色番19 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)45×17 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする