スラックス 1682

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30857137 品番 1682
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

静電気帯電防止素材の丈夫なツイル。
ブルゾンと相性の良いすっきりしたシンプルなデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

ディープネイビー サイズ82 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 種別スラックス 素材ツイル 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする