ブルゾン 2020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30858266 品番 2020
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

付属は全て金属製で丈夫な仕上がり。右胸ファスナーは丈夫な金属ファスナー。左胸オリジナルネーム。
火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
働く人を考えた機能とデザイン性が満載。
右胸ファスナーポケットで物が落ちず、深さもたっぷり。
両脇、逆玉ポケットで物が落ちにくい。
ボタンは隠し仕様で傷つけにくい仕様、金属製で丈夫。
左袖と左胸ポケットペン差し付き。
左袖にはファスナーポケット付き収納とデザイン性UP。

ディープネイビー サイズ4L 混率(%)綿100 種別ブルゾン 胸囲(cm)127 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 素材ツイル 色番19 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×14 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする