スラックス 2022

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30858993 品番 2022
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
ノータック仕様ですっきりデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

キャメル サイズ82 混率(%)綿100 股下(cm)80 種別スラックス 素材ツイル 色番81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする