PETブルゾン 9190

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30860707 品番 9190
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
ブルゾン・シャツともに男っぽくシンプルにまとめたデザインに、動きやすいプリーツロンを採用。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
右の胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
ジーベック独自のフリーツロンで動きやすさをサポートします。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。

コン サイズ6L 混率(%)ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50 種別ブルゾン エコマーク認定認定 素材エコツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17 エコマーク認定番号19 103 089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする