リサイクリーンブルゾン 3170

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30862947 品番 3170
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

帯電防止機能付きデカポケエコワークウェア
再生ポリエステルを使ったエコウェアに、容量の大きなマチ付きポケットを配して収納力・機能性をアップ。
JIS規格の帯電防止作業服にプリーツロンを採用、機能性に優れたエコウェアは、ガソリンスタンドやビルメンテナンスなど、幅広い職場に対応しています。
胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
背中には激しい動きにスムーズに対応するプリーツロン採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
左胸ポケットには簡単に出し入れができるペン差し付き。

コン サイズLL 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)119 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 素材エコツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする