リサイクリーンラットズボン 3173

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズ97 注文コード30863692 品番3173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止機能付きデカポケエコワークウェア
再生ポリエステルを使ったエコウェアに、容量の大きなマチ付きポケットを配して収納力・機能性をアップ。
JIS規格の帯電防止作業服にプリーツロンを採用、機能性に優れたエコウェアは、ガソリンスタンドやビルメンテナンスなど、幅広い職場に対応しています。
ボタン仕様のフラップが付いたマチ付きラットポケット。

コン サイズ97 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35 種別ズボン 素材エコツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする