レディスジャケット 3102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ9 注文コード30864067 品番3102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止機能付きデカポケエコワークウェア
再生ポリエステルを使ったエコウェアに、容量の大きなマチ付きポケットを配して収納力・機能性をアップ。
JIS規格の帯電防止作業服にプリーツロンを採用、機能性に優れたエコウェアは、ガソリンスタンドやビルメンテナンスなど、幅広い職場に対応しています。
左袖には便利なペン差しが付いています。
左ポケットは、二重構造で携帯電話の収納可。

コン サイズ9 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35 種別ジャケット エコマーク認定認定 胸囲(cm)104 着丈(cm)64 裄丈(cm)72.5 素材エコツイル 色番10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする