レディスジャケット 3102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30864216 品番 3102
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

帯電防止機能付きデカポケエコワークウェア
再生ポリエステルを使ったエコウェアに、容量の大きなマチ付きポケットを配して収納力・機能性をアップ。
JIS規格の帯電防止作業服にプリーツロンを採用、機能性に優れたエコウェアは、ガソリンスタンドやビルメンテナンスなど、幅広い職場に対応しています。
左袖には便利なペン差しが付いています。
左ポケットは、二重構造で携帯電話の収納可。

モスグリーン サイズ11 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35 種別ジャケット エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 着丈(cm)67 裄丈(cm)75.5 素材エコツイル 色番61 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする