ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
レディーススラックス 3104
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
サイズ(号)
11
注文コード
30864286
品番
3104
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
コン
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35
股下(cm)
74
種別
スラックス
エコマーク認定
認定
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
70〜76
総丈(cm)
103
ヒップ(cm)
103
生地
エコツイル
色番
10
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 091