レディーススラックス 3104

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サックス サイズ19 注文コード30864392 品番3104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る
サックス サイズ19 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35 種別スラックス エコマーク認定認定 素材エコツイル 色番42 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする