ツイスト45ブルゾン 2140

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30866002 品番 2140
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動きやすく肌触り抜群
ウォッシュド加工を施した肌ざわりの良さとこなれた風合いの綿100%素材。
立体カッティングで腕や脚の曲げ伸ばしがラクラク。
カジュアルな色使いとデザインも魅力的なシリーズ。
綿100%・ウォッシュド加工の柔らかい風合い。
右胸には長い物がスッポリ収納できるファスナーポケットも付いています。
衿裏部分には「TWIST45」のカジュアルなプリントが施されています。
前タテや袖口には丈夫な金属ドットボタン、ポケットフラップはリベットを使用し、こだわりのカジュアルテイストに仕上げています。
フルジップアップの襟ファスナー、衿を立てての着用も、すっきりオシャレにできます。
左袖には作業に邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
胸ポケットのフラップに施された赤糸のカン止め補強がアクセント。

シルバーグレー サイズM 混率(%)綿100 種別ブルゾン 胸囲(cm)111 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)57 素材バックツイル 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
溶接作業

モカを購入しました。画像ほど光沢がなく、使用感のある色味でした。
ただデザインとよくマッチしておりとてもカッコいいです。
厚手の綿生地を想定しておりましたが、思ったよりも薄手の綿生地でした。
しかしその分軽量で動きやすいです。
機会があれば別色を再購入します。

対象商品:
30866018
2020-10-30
用途:
作業用
建設業・工事業

流行のデザインです。
シルバーを購入しましたが、カラーが違えばほぼタウン着としても悪くないと思います。
Gジャンみたいなシルエットで、丈は短め。
パンツは前ポケットで使い勝手もよいですし、地厚で柔らかさもあり縫製や糸のカラーにもこだわりを感じます。
ただ、監督者として現場にいる事が多いので、「きちんと感」が欲しい場合には不向きだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする