2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282

2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282
2143 ツイスト45ラットズボン 2143 ジーベック 30866282

ツイスト45ラットズボン 2143

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)100
サイズ4L
内容量1本注文コード30866282品番2143
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

動きやすく肌触り抜群
ウォッシュド加工を施した肌ざわりの良さとこなれた風合いの綿100%素材。
立体カッティングで腕や脚の曲げ伸ばしがラクラク。
カジュアルな色使いとデザインも魅力的なシリーズ。
綿100%・ウォッシュド加工の柔らかい風合い。
さまざまな形状や機能をもった8つのポケットが装着され、収納性・機能性に優れた作業ズボンとなっています。
右脇カーゴポケット上部にはファスナーポケット付き。
右脇ラットポケットはたっぷり収納のマチ付き。
ウエスト帯にはプリントやネーム入り。
フラップには丈夫な金属ドットボタンを採用。
フロントボタンはジーンズと同じ丈夫でカジュアルテイストのネオバータイプ、ファスナーは丈夫な金属ファスナーを使用。ベルトループに施した赤糸のカン止めもアクセントになっています。

シルバーグレーサイズ4L混率(%)綿100股下(cm)80仕様裾紐通し穴付種別ズボンウエスト(cm)100適合サイズ(cm)95~100生地バックツイル色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 作業用兼チョイ外出用

軽作業用でもチョイ外出用でも軽く履ける作業用パンツを探していましたが、これは生地厚めの土方向けのガッツリ作業用でした。屋外ハードワーク用のズボンとしては良いかもしれませんが、とてもスリムなスッキリと履けるパンツではありません。ストーンを買いましたが色味も微妙な感じでやはり作業用でした。

2024-10-28
用途: 作業、バイク、普段

作りもしっかりしていて大変気に入りました。裁断のおかげで動きやすいです。一方で写真を撮られたらものすごくガニ股に映ってました(笑。腿のポケットも気に入ってはいるのですが、ホックボタンが1つだとバイクでの走行中は少し心もとなく何度もホックを確認してしまいます。割と薄地なので寒い季節にはズボン下が必要だと思います。いろいろ書いてはいますがリピートすると思います。

対象商品 : 30866386
2021-11-19
用途: 作業用、バイク用
建設業・工事業

ストレッチ機能はありませんが、立体裁断になっているので動きやすいです。
綿100%なので火花が散る作業でも穴があいたりしません。
作業着ですが、ポケットの位置がバイク用に最適なのでバイク用にも最適です。

対象商品 : 30866422
2020-09-18
用途: 溶接作業時
製造業

綿100%ですが、汗をかいた時に凄く快適です。立体的な縫製なのでベタベタ感が他のズボンよりないですねぇ!また、購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 30866264
2019-07-02
用途: 土木作業
建設業・工事業

作業上あまり薄くても危険ですので綿100をチョイスして履いています。肌ざわりも良く夏用としてお気に入りです。

対象商品 : 30866386
2016-10-27
用途: おもに通勤着

いいですね。色味も風合いもいいし、左右の後ろポケットが深くて両方にボタンがついているのは安心できます。
次は色違いも揃えてみよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする