T/C ツイル長袖ブルゾン 1620

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30867463 品番 1620
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高機能定番服に新色がラインナップ
動きやすいNEWプリーツロン+立体裁断、機能ポケット、帯電防止など、高機能かつスマートなデザインで人気の定番服に新色がくわわりました。女性用アイテムも豊富で、さらにお選びいただきやすくなってなす。
シワになりにくく丈夫な素材
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。動きやすく作業性もアップ
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用
ウエスト両サイドにもボタン調整できるアジャスター付き、フィット感のある着こなしを
右胸ポケットにはモノが落ちにくいファスナー仕様。長モノも収められるよう深さも充分
左胸にはフラップポケットとタテ型ラクラク収納ポケットも装着
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き
胸ポケットの上端部にはリベットを装着し、さりげないお洒落を
前ポケットにはグログランテープを採用し、シンプルデザインのアクセントに
ジップアップ仕様のフロントファスナーは頑丈な金属製。黒仕様で配色のアクセントに
生地より濃い色の糸を使用し、洒落たステッチワークでシンプルデザインをシャープに

ディープネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 トラスコ品番795-1477 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)111 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)63 素材T/Cツイル 色番19 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする