T/C ツイルスラックス 1622

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30867847 品番 1622
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高機能定番服に新色がラインナップ
動きやすいNEWプリーツロン+立体裁断、機能ポケット、帯電防止など、高機能かつスマートなデザインで人気の定番服に新色がくわわりました。女性用アイテムも豊富で、さらにお選びいただきやすくなってなす。
シワになりにくく丈夫な素材
ウエスト幅には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。「見た目スッキリ、穿き心地ラクラク」を実現しています。

ディープネイビー サイズ82 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 トラスコ品番795-1591 種別スラックス 素材T/Cツイル 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする