プリーツロンブルゾン 9100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30869597 品番 9100
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
背中のフリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
大型フラップポケットが付いています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

アイボリー サイズLL 混率(%)ポリエステル60・綿40 種別ブルゾン 胸囲(cm)119 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 素材ソフトツイル 色番31 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする