レディスジャケット 9102

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ19 注文コード30872223 品番9102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

コン サイズ19 混率(%)ポリエステル60・綿40 種別ジャケット 素材ソフトツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする