レディススラックス 9104

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズ(号)9 注文コード30872388 品番9104
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

コン 混率(%)ポリエステル60・綿40 股下(cm)74 種別スラックス サイズ(号)9 ウエスト(cm)65〜70 総丈(cm)103 ヒップ(cm)98 生地ソフトツイル 色番10 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする