プリーツロンミニブルゾン 1280

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30872668 品番 1280
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。
胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左胸ポケットには便利なペン差しが付いています。
ブルゾンには便利なうちポケットが付いて収納力がアップ。

グレー サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)107 肩幅(cm)49 袖丈(cm)51 着丈(cm)61 素材ツイル 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする