プリーツロンミニブルゾン 1280

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ミントグリーン サイズ6L 注文コード30872975 品番1280
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。
胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左胸ポケットには便利なペン差しが付いています。
ブルゾンには便利なうちポケットが付いて収納力がアップ。

ミントグリーン サイズ6L 混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 素材ツイル 色番67 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする