レディスブルゾン 1489

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30874892 品番 1489
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質&低価格
丈夫でしなやかなT/Cツイル素材に、撥水加工とともに立体裁断で肩・腕のスムーズな動きを実現。
高品質&低価格でハードな現場にも人気の高いシリーズ。
新機能ポケット付きですっきりシルエットの女性用ノータックスラックス・女子ブルゾン等、女子アイテムも豊富!
シワになりにくく丈夫な素材。
脇の下に余裕を持たせる立体裁断とノーフォークを採用、動きやすさをアップ。
鮮やかな色使いで女性らしさをアピールするレディスブルゾン専用のお洒落なタグを使用しています。
左胸のファスナーポケットのお洒落な引き手にはさり気なくラインストーンを配しています。
胸フラップ端のリベットにはお洒落なラインストーンを配しています。
収納力を高める内ポケット付き。マジックテープ仕様で携帯電話やスマートフォンを入れても安心です。
左胸のフラップポケットはフラップの上から簡単に出し入れができて、便利に使えるペン差し付きです。
左胸ポケットは免許証などが入れられるファスナ仕様孫ポケット付きのマルチ収納仕様で機能性も充実。
右サイドポケットには便利なコインポケット付き。タイプの異なるポケットをいろいろ配置しています。
スッキリとしたスマートデザインにまとめた袖口は、着脱がカンタンなドットボタンを使用しています。
左袖には出し入れが簡単で作業の邪魔にならない、便利なペン差しが付いています。

ディープネイビー サイズ9 混率(%)ポリエステル65・綿35 トラスコ品番763-8710 種別ブルゾン 胸囲(cm)100 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)54 着丈(cm)59 素材T/Cツイル 色番19 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×14.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする