レディススラックス 1485

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30875215 品番 1485
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高品質&低価格
丈夫でしなやかなT/Cツイル素材に、撥水加工とともに立体裁断で肩・腕のスムーズな動きを実現。
高品質&低価格でハードな現場にも人気の高いシリーズ。
新機能ポケット付きですっきりシルエットの女性用ノータックスラックス・女子ブルゾン等、女子アイテムも豊富!
シワになりにくく丈夫な素材。
ベロポケ。実用新案登録番号第3190800号。新登場のレディスノータックスラックスは、後ろピスポケットから「収納ポーチ」が飛び出す便利なポケットを装着。立ち座りが多い作業でも、携帯電話やスマートフォンに負担をかけず収納できます。

ディープネイビー 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)74 仕様べろポケ付 トラスコ品番763-8337 種別スラックス サイズ(号)17 ウエスト(cm)84〜90 ヒップ(cm)116 生地T/Cツイル 色番19 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする