ブルゾン 9800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30875748 品番 9800
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高綿混率で洗いに強い
形態安定加工を加えてアイロン不要で着られるシワになりにくいタフなワークウェア。
着心地のいい綿混素材に帯電防止加工を施して、職場のイメージまでアップさせてくれる清潔感あふれる爽やかライトカラーで提供します。
背中に3倍に広がり動きやすさをサポートするプリーツロン採用。
手帳などの小物が収納できる内ポケットが付いています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

グレー サイズL 混率(%)綿55・ポリエステル45 種別ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)65 素材マチルダコットン 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする