ブルゾン 1450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30876922 品番 1450
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

タフな現場で人気
軽くて丈夫なT/Cツイルの素材特性を活かし、タフでハードな現場で高い人気を誇る「ワークパワー」シリーズのロングセラー。
ブルゾン・シャツ・ラットズボンの全てに配したファスナー付きのポケットも高い評価を得ています。
シワになりにくく丈夫な素材。
便利な内ポケットが付いて収納力をアップ。
便利なファスナーポケット付きのフラップポケット。

コン サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)131 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)71 素材ツイル 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする