ワンタックパンツ 1452

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズM 注文コード30877193 品番1452
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

タフな現場で人気
軽くて丈夫なT/Cツイルの素材特性を活かし、タフでハードな現場で高い人気を誇る「ワークパワー」シリーズのロングセラー。
ブルゾン・シャツ・ラットズボンの全てに配したファスナー付きのポケットも高い評価を得ています。
シワになりにくく丈夫な素材。
ウエストのシャーリングで屈伸時の窮屈感を軽減させます。

コン サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)78 種別ワンタックパンツ ウエスト(cm)73〜79 生地ツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする