CROSSZONEブルゾン 7770

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30877832 品番 7770
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

魅力の収納力
肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。
肌触りに優れた丈夫な素材。
衿を立てての着用も可能な尾錠布付きです。
袖のヒジ部分にアクションタック付で動きがスムーズ。
右脇ポケット内部に便利なコインポケット付き。
袖ぐりの後ろにノーフォークを施して動きをスムーズに。
左胸ポケットには便利なペン差しが付いています。
右胸ポケットは二重構造で携帯電話を収納できる内ポケット付き。
イヤホンコードの誘導穴も付いています。
袖にはタバコやペンが収納できるポケットが付いています。

コン サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 素材T/Cツイルピーチ 色番10 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15.5×17.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする