ブルゾン 2100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30879668 品番 2100
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ストレッチ素材+撥水・形態安定加工
伸縮性に優れたストレッチサージを使用し、形態安定加工に撥水撥油加工を加えて、油や汚れに強いお手入れ簡単作業服。
汚れに強く伸縮性に優れるとともに、帯電防止作業服でもある、土木・建築や運送、工場と幅広い職場に対応します。
伸縮性に優れた丈夫な素材。
手帳などの小物を収納できる内ポケット付きで収納力アップ。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン付きです。
撥油加工を施しているので雨や汚れた水、油をはじきます。、

アイボリー サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)107 着丈(cm)61 裄丈(cm)80 素材ストレッチサージ 色番31 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする