ハイビーム電球タイプ 100形相当

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30882374 品番 LDR7LWHB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
口金E26 定格消費電力(W)7.1 光色電球色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.123 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする