Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の ビームランプタイプLED電球
ハイビーム電球タイプ 100形相当
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30882399
品番
LDR7NWHB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
口金
E26
定格消費電力(W)
7.1
光色
昼白色相当
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
330
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.123
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
2100
グリーン購入法
適合