トリプルファイブブルゾン 1600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30886442 品番 1600
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

5ポケットの収納力
立体裁断で腕の動きをスムーズにするNEWバンザイカットに、さらに動きやすく進化したNEWプリーツロンを採用。
落下の心配がないファスナー付き5ポケット仕様で収納力もアップして、タフな現場から工場作業までオールマイティーにサポートします。
丈夫でシワになりにくく緩かな素材。
逆立ちしても落ちない、安心機能5つのポケット全てにファスナー付きで安心。
立体裁断で動きやすい。NEWバンザイカットで作業性が向上。
背中NEWプリーツ採用しています。NEWプリーツロンは5cmの伸び幅で激しい動きに対応。
右胸の上部ポケットは、深めで長いものもすっぽり収納。
前タテなしのフロントファスナー仕様でシャープなフロントに。
ハイグレードの「Xシリーズ」専用の立体ブランドネームタグ。
左胸には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
袖口には丈夫な金属ドット釦を隠しボタン仕様で使用しています。
左胸ポケットには使い分けできるペン差し専用ポケット付き。ペン差し専用ポケットなので便利に使い分けができます。
背メッシュ・衿に赤ニットラインテープ採用。

シルバーグレー サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10 種別ブルゾン 胸囲(cm)119 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)67 素材裏綿ツイル 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする