トリプルファイブピタリティスラックス 1602

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30886756 品番 1602
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

5ポケットの収納力
立体裁断で腕の動きをスムーズにするNEWバンザイカットに、さらに動きやすく進化したNEWプリーツロンを採用。
落下の心配がないファスナー付き5ポケット仕様で収納力もアップして、タフな現場から工場作業までオールマイティーにサポートします。
丈夫でシワになりにくく緩かな素材。
逆立ちしても落ちない、安心機能5つのポケット全てにファスナー付きで安心。
右後にのみ配したバックポkrットもファスナー付き。
すっきり、ラクラクNEWピタリティウエストゴム仕様。
NEWピタリティのウエストゴムはジーベックのロゴ入り。
パンツは動きやすくすっきりはけるノータック仕様です。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

シルバーグレー サイズ76 混率(%)ポリエステル90・綿10 股下(cm)80 種別スラックス 素材裏綿ツイル 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする