裏綿ブルゾン 1330

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30887876 品番 1330
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

雨や水をはじきムレにくい、冬快適の裏綿作業服
暖かくムレにくい裏綿素材に撥水加工を施し、雨や水にも強い秋冬に向けた作業服としての評価が高いワークウェアです。
幅広い職場に対応するオーソドックスデザインにワークの基本機能を備え、コストパフォーマンス的にも優等生の裏綿作業服です。
冬場に快適な通気性の良い裏綿素材。

コン サイズL 混率(%)ポリエステル90・綿10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)65 素材裏綿 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする