帯電防止ブルゾン 1000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30889398 品番 1000
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

JIS規格合格の帯電防止作業服。
裏綿素材を使ったJIS規格適合の帯電防止作業服。
暖かな裏綿素材に撥水加工を加えて、雨や水をはじき、形状安定加工よりシワになりにくく、繰り返しの洗濯にも強く、「裏綿仕様の帯電防止作業服」としてロングセラーを続けています。
帯電防止加工を施した緩かな生地。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズ対応。
便利な内ポケットが付いて収納力アップ。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

コン サイズL 混率(%)ポリエステル75・綿25、(表綿)ポリエステル85・綿15、(裏綿)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)65 素材交織裏綿 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする