ブルゾン 7100

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30891656 品番 7100
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

寒冷地で絶大な人気
綿混率を高めた吸汗性の高い裏綿素材に、抗菌防臭加工と帯電防止加工を加えた機能性で、使い勝手のいいワークウェアとして評価をいただいています。
室内外を問わず、広い職場に対応しています。
暖かで、熱にも強い高機能素材。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
タバコの火などにも溶けにくい難溶融加工を施しています。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付きです。

コン サイズLL 混率(%)ポリエステル90・ウール10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・ウール35 種別ブルゾン 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材裏ウール 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30891753
2021-07-13
用途:
営業回り、作業時、いつでも
建設業・工事業

15年この商品愛用しております。洗剤を汚れた部分に付けて洗濯すれば、グリスや油汚れが付着してもほぼほぼ落ちる。耐久性は抜群、とにかく生地が強いのでかなりの年数着られる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする