スラックス 7120

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30892112 品番 7120
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

寒冷地で絶大な人気
綿混率を高めた吸汗性の高い裏綿素材に、抗菌防臭加工と帯電防止加工を加えた機能性で、使い勝手のいいワークウェアとして評価をいただいています。
室内外を問わず、広い職場に対応しています。
暖かで、熱にも強い高機能素材。

コン サイズ73 混率(%)ポリエステル90・ウール10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・ウール35 股下(cm)78 種別スラックス 素材裏ウール 色番10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30892347
2021-06-01
用途:
営業回り、作業時、いつでも
有限会社平間重機 様 (建設業・工事業)

15年この商品を着用しています。そのほかの商品は考えられません。着心地、耐久性、汚れ落ちの良さ、抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする