ラグランブルゾン 7550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30896766 品番 7550
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ポリエステル100%なのに帯電防止
本来、静電反応が置きやすいポリエステル100%素材に帯電防止加工を施して使用したJIS規格の帯電防止作業服です。
ポリエステル100%ならではの軽快な着心地で、電子機器や精密機械工場など帯電防止機能が必要とされる職場で活躍しています。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
ストレッチ性のあるポリエステルツイル生地を使用しています。
立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットを採用しています。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
立体裁断で肩・腕の動きがスムーズです。
肩にはデザイン性と補強効果のあるラグラン袖。
袖口は先打ちドット釦採用で、ボタンが隠れてフラットに。
左胸ポケットには二重構造で内ポケットに携帯電話をすっきり収納。
左胸には便利なペン差し専用ポケットも付いています。
ポケットのフラップには視認性を高める反射材でバイビング。
右脇ポケット内には便利なコインポケットも付いています。
深さのある胸ポケットには長財布もすっぽり収納できます。

コン サイズM 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)111 着丈(cm)63 裄丈(cm)79.5 素材ポリエステルツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする