ブルゾン 1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30898202 品番 1200
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水にも汚れにも、火熱にも強い
ポリエステル100%のストレッチサージに、火熱に強い難溶融加工、抗菌防臭加工、形態安定加工などを施した多機能ワークウェアは、工業製品や、製品加工などの職場で多く利用されています。
ブルゾンは、デザインの異なる2タイプをラインナップ。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
背中のプリーツロン。が激しい動きにもスムーズに対応。
小物が収納できる内ポケット付で収納力アップ。
タバコの火なども溶けにくい溶けにくい難溶融加工を施しています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

コン サイズM 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)111 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)54 着丈(cm)63 素材ストレッチサージ 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする