ブルゾン 7300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30900162 品番 7300
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

選ぶ楽しさ、12色カラーブルゾン
軽くて丈夫なポリエステル100%のサージ生地のブルゾンを12色の多彩なカラー展開でラインナップ。
合わせやすいカラーバリエーションのパンツとのコーディネートが楽しめます。
サービス業をはじめ、運送業やビルメンテナンスなど幅広い職場に対応できます。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
背中のプリーツロン。が激しい動きにもスムーズに対応。
左胸には便利に使えるペン差しが付いています。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
袖口はボタンで2段階にサイズ調整することができます。

グレー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)118 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 素材サージ 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする