曜日別特売
7300 ブルゾン 7300 ジーベック 30900546

7300 ブルゾン 7300 ジーベック 30900546
7300 ブルゾン 7300 ジーベック 30900546
7300 ブルゾン 7300 ジーベック 30900546
7300 ブルゾン 7300 ジーベック 30900546
7300 ブルゾン 7300 ジーベック 30900546

ブルゾン 7300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ターコイズブルー
内容量1着注文コード30900546品番7300
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

選ぶ楽しさ、12色カラーブルゾン
軽くて丈夫なポリエステル100%のサージ生地のブルゾンを12色の多彩なカラー展開でラインナップ。
合わせやすいカラーバリエーションのパンツとのコーディネートが楽しめます。
サービス業をはじめ、運送業やビルメンテナンスなど幅広い職場に対応できます。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
背中のプリーツロン。が激しい動きにもスムーズに対応。
左胸には便利に使えるペン差しが付いています。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
袖口はボタンで2段階にサイズ調整することができます。

ターコイズブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル100種別ブルゾン胸囲(cm)126肩幅(cm)52.5袖丈(cm)60.5着丈(cm)71素材サージ色番44材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする