DF型プリーツロンジャンパー 7570

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30901842 品番 7570
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

2タイプの上着で幅広い職場に対応
伸縮性のあるストレッチサージに、防汚加工や撥水撥油加工、火熱に強い難溶融加工など多様な機能性を併せ持つ高機能ワークウェア。
動きやすいプリーツロンを採用した初期モデルで、その効果を広めた功労者的存在であり、今も根強い人気を誇っています。
汚れや熱にも強いストレッチ素材。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
手帳や小物を収納できる便利な内ポケットも付いています。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
タバコの火などにも溶けにくい難溶融加工しています。
撥水撥油加工を施しているので汚れた水や油をはじきます。

コン サイズ6L 混率(%)ポリエステル100 種別ジャンパー 素材ストレッチサージ 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする