カラーライダースブルゾン 1670

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30903547 品番 1670
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鮮やかカラーをクール&スタイリッシュに
鮮やかな色使いと洒落たファスナー使いに、伸縮性を備えたニット仕様のアームホールの採用など、スタイリッシュデザインのカラーライダースに機能性も充実させた人気シリーズ。
運送・配送業を中心に女性にも人気があります。
軽くて丈夫なポリエステル100%生地。
伸縮性を備えたニット仕様のアームホール。
立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットの採用で作業性も大きくアップ。
前屈姿勢でも背中が出にくいラウンド仕様。(背丈長帯仕様)
胸ポケットにはオリジナルのマルチカラーファスナーを採用。
左胸ポケットには二重構造で携帯電話がすっきり収納できます。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
袖カフスには軽量な樹脂ドット釦を使用しています。

コン サイズS 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)107 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)59.5 素材ポリエステルツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする