ブルゾン 1780

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30909287 品番 1780
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

しなやかにスタイリッシュ
土木・建築や運送など、秋冬のハードな現場に向けた綿100%厚手ツイル生地のベーシックなワークウェアにバイオウォッシュ加工を施して着慣れた風合いに仕上げ、しなやかでスタイリッシュな風格のワークウェアに。
洗い加工による風合いのよい綿100%素材
大きくてプリーツにも付いた胸ポケットはたっぷりの収納力。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
オリジナル金属ボタンとステッチには太番手の糸を使用。
右胸にループ付きマルチポケット(ストラップは付いていません)。
立体裁断の採用によって肩・腕の動きがスムーズです。
立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットの採用で作業性も大きくアップ。

アイボリー サイズ4L 混率(%)綿100 種別ブルゾン 胸囲(cm)127 肩幅(cm)56.5 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)71 素材ツイル 色番31 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする