イケ綿ブルゾン 2070

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30910258 品番 2070
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

脚長シルエットが人気
綿100%、丈夫でしなやかなウエポン生地を使用。
2タイプのブルゾンに、脚長シルエットのパンツが3タイプ。
組み合わせ自在の豊富なアイテムで鉄工所や溶接などの火熱を扱う現場をはじめ幅広い現場に対応しています。
丈夫でしなやかな綿100%の生地。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
オリジナルXEカットの採用で腕の上げ下げがスムーズ。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
右サイドポケット内部には便利なコインポケット付き。
左胸ポケットはファスナー付き。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
袖のヒジ部分にはアクションタック付きで動きがスムーズです。

シルバーグレー サイズ3L 混率(%)綿100 種別ブルゾン 胸囲(cm)123 肩幅(cm)55 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)69 素材ウエポン 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする