曜日別特売
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583

2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583
2071 イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071 ジーベック 30910583

イケ綿比翼型長袖ブルゾン 2071

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
シルバーグレー
内容量1着注文コード30910583品番2071
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

脚長シルエットが人気
綿100%、丈夫でしなやかなウエポン生地を使用。
2タイプのブルゾンに、脚長シルエットのパンツが3タイプ。
組み合わせ自在の豊富なアイテムで鉄工所や溶接などの火熱を扱う現場をはじめ幅広い現場に対応しています。
丈夫でしなやかな綿100%の生地。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
オリジナルXEカットの採用で腕の上げ下げがスムーズ。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
右サイドポケット内部には便利なコインポケット付き。
フラットフロント仕様の2071の胸ポケットはマジックテープ式
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
袖のヒジ部分にはアクションタック付きで動きがスムーズです。
前ボタンを隠す比翼仕立てのフラットフロント仕様。

シルバーグレーサイズ4L混率(%)綿100種別長袖ブルゾン胸囲(cm)127肩幅(cm)56.5袖丈(cm)57.5着丈(cm)71素材ウエポン色番22材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする