曜日別特売
5400 メンズパワーブルゾン 5400 ジーベック 30912866

5400 メンズパワーブルゾン 5400 ジーベック 30912866
5400 メンズパワーブルゾン 5400 ジーベック 30912866
5400 メンズパワーブルゾン 5400 ジーベック 30912866
5400 メンズパワーブルゾン 5400 ジーベック 30912866

メンズパワーブルゾン 5400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
グリーン
内容量1着注文コード30912866品番5400
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

汚れにもシワにも強いソフトな綿100%
しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。
油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。
防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。
両胸にフラップポケットが付いています。
内ポケットは便利なファスナー付き。
前タテでボタンを隠す比翼仕立て。

グリーンサイズM混率(%)綿100種別ブルゾン胸囲(cm)111肩幅(cm)50.5袖丈(cm)54着丈(cm)63素材ウエポン色番60材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする