綿100%ジャンパー 7860

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30915483 品番 7860
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頑固一徹、ロングセラー
綿100%生地の丈夫さを全面に押し出した伝統的ワークウェア。
前ボタンを隠す比翼仕立てに、フラップポケットには糸穴かがりのボタンを使用したフラットフロント仕様。
勤勉なる頑固さをも彷彿とさせ、根強い人気の超ロングセラーです。
丈夫でシワになりにくい素材。
右胸のフラップポケットは便利なマルチポケット。
左胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
前ボタンを隠す比翼仕立てでフラットフロントにしています。

グレー サイズL 混率(%)綿100 種別ジャンパー 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)65 素材ツイル 色番20 材質(ボタン)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする